アイリスオーヤマ
IH専用焼肉プレート
IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。
油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×34
質量(g)
1330
材質
アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)
コーティング
セラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)
底面の厚さ(mm)
6.5(貼り底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77492854
IHKP-YP14-B
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77492863
IHKP-YP14-T
ブラウン
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77492879
IHKP-YP14-P
ピンク
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください