リクック熱風オーブン

リクック熱風オーブン - アイリスオーヤマ

熱風で調理するフライヤーとオーブンとトースターを融合した調理器具のリクック熱風オーブンです。
高速熱風で一気に調理するので、お惣菜のフライや天ぷらなどの温め直し(リクック)にも威力を発揮します。
油で揚げずにヘルシーなフライや揚げ物が簡単に作れて、脂質を最大約89%カットします(メーカー比較)。
トースターとしても使え、食パン4枚/直径25cmピザもらくらく入る広々庫内です。
便利な庫内灯付きです。
トースターに新しくスチーム機能搭載、水皿に水を入れて使用すると蒸気により外はカリッと中はもっちりとしたトーストを焼くことができます。
オートメニューは豊富でリクックメニュー8種類、自動調理メニュー7種類から選べて温度や時間を制御し温度センサーにより量も感知して自動に調理します。
お好みで仕上がりの調整もできます(強め/標準/弱め)。
手動メニューは加熱ヒーターを選んで温度と時間を設定するだけで簡単操作できます。
加熱ヒーターはフライヤー・トースター・上グリルと切り替えができ、温度調節は60~200℃ででき温めたり、カリッと焼き上げたり調理の幅が広がります。
幅・奥行きはトースターとほぼ同じサイズで置き場に困りません。
タイマーは最長30分で調理完了をお知らせするブザー音付きです。
フライ用の受け皿や網、水皿などは洗えるのでお手入れが簡単です。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
さらに、焼き色や食感をさらにアップさせるオイル添加用スプレー付きです。

ブラック寸法(mm)341×325×348質量(g)9800電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1430タイマー0.5~30分(ブザー音付き)コード長さ(m)約1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77492924FVX-M3B-B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする