電気ケトルベーシックタイプ

電気ケトルベーシックタイプ - アイリスオーヤマ電気ケトルベーシックタイプ - アイリスオーヤマ電気ケトルベーシックタイプ - アイリスオーヤマ電気ケトルベーシックタイプ - アイリスオーヤマ

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。
コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。

ホワイト寸法(mm)222×157×185質量(g)900(電源プレート含む)/700(電源プレート含まず)材質ポリプロピレン、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185(電源プレート含む)/222×147×167(電源プレート含まず)コード長さ(m)約1.3保証期間お買い上げ日より1年間容量(L)約0.8機能自動電源オフ 、空焚き防止アズワン品番64-8928-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493168IKEB-800-W
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする