電気ケトル

電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。
コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。

寸法(mm)215×136×200質量(g)800(電源プレート含む)/600(電源プレート含まず)材質ステンレス、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×136×200(電源プレート含む)/215×136×185(電源プレート含まず)コード長さ(m)約1.3保証期間お買い上げ日より1年間機能自動電源オフ 、空焚き防止内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493213IKE-D1000-CWホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
77493229IKE-D1000-HAアッシュ
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77493229
2025-04-29
用途: コーヒーやお茶などのお湯を沸かす

湧き上がりの時は特に本体が熱くなるので注意が必要ですが、注ぎ口が金属製であるなど、作りはしっかりしているので長く使用できそうに思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする