曜日別特売

クッキングケトル

クッキングケトル - アイリスオーヤマクッキングケトル - アイリスオーヤマクッキングケトル - アイリスオーヤマクッキングケトル - アイリスオーヤマクッキングケトル - アイリスオーヤマクッキングケトル - アイリスオーヤマクッキングケトル - アイリスオーヤマ

ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。
1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。
湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。
1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。
タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。
ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。

材質ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂寸法(mm)280×200×187質量(g)1800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約2.0(マグネットプラグ)保証期間お買い上げ日より1年間温度設定40~100℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493238ICK-M1200-B約1.0ブラック
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする