曜日別特売

マルチサンドメーカーシングルサイズ

マルチサンドメーカーシングルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーシングルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーシングルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーシングルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーシングルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーシングルサイズ - アイリスオーヤマ

1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。
1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。
別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。
プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。
タイマー機能付きです。
忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。

寸法(mm)132×245×103質量(g)1490材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力550Wタイマー10分種類ホットサンド/ワッフル(プレート)コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493579IMS-502-Wホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
77493588IMS-502-Rレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77493588IMS-502-R77493579IMS-502-WIMS-502-R マルチサンドメーカーシングルサイズ アイリスオーヤマ 77493579マルチサンドメーカーシングルサイズアイリスオーヤマ1個
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする