マルチサンドメーカーダブルサイズ

マルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤママルチサンドメーカーダブルサイズ - アイリスオーヤマ

1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。
1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。
別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。
プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。
タイマー機能付きです。
忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。

寸法(mm)256×245×97質量(g)2360材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力900Wタイマー10分種類ホットサンド/ワッフル(プレート)コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493597IMS-902-Wホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77493606IMS-902-Rレッド
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする