アイリスオーヤマ
スチームクリーナー用パーツ スクレーパーセット
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
寸法(mm)
36×75×18
質量(g)
11.9
材質
ガラス入りナイロン
セット内容
スクレーパー×3
対応機種
スチームクリーナー STM-304NSTM-416他
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77494543
STMP-033
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください