曜日別特売

非常食セット1人用水入り 21点

非常食セット1人用水入り 21点 - アイリスオーヤマ非常食セット1人用水入り 21点 - アイリスオーヤマ非常食セット1人用水入り 21点 - アイリスオーヤマ非常食セット1人用水入り 21点 - アイリスオーヤマ

自宅避難時にすぐ食べられる「非常食」+「保存水」+「カトラリー」の21点セットです。
1日3食×3日間食べられる充実のラインナップです。
レパートリー豊富なメニューを選定し、飽きることなく食事を摂ることができます。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。

寸法(mm)287×237×327質量(g)8200セット内容【食品】アルファ化米 白米100g(2食)・わかめ御飯100g(2食)・きのこ御飯100g・ドライカレー100g・五目御飯100g、レトルトパウチ 肉じゃが220g・筑前煮200g・きのこ汁250g・けんちん汁250g・豚汁250g・野菜入りおかゆ250g・おかゆ250g、保存水2L(2本)【食事】ラップ、割り箸10膳、紙皿10枚、スプーン・フォークセット5セット【加熱器具】加熱セット3回分【その他】防災マニュアル保存期間(年)食品5/加熱器具6(製造日から)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77494604HSS1-21
オープン
9,998
10,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする