日星工業
LEDヘッドバルブ
付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。
今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途
ヘッドランプ、フォグランプとして
定格電圧(V)
12
形状
H8/H11/H16兼用タイプ
色温度(K)
6700
消費電力(W)
12
明るさ(Lm)
3000
タイプ
H8/H11/H16兼用
内容量
1箱(2個)
注意
※国産12V自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
※本商品は12V自動車の交換バルブです。その他用途での使用はできません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※バルブの交換は販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください。)
※灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見栄えが変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
※一部の車種ではLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジヲ等に雑音が入る場合があります。
※明るさ(光束)および、色温度はメーカー測定値です。
※灯具後方に取付スペースがあることをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77494979
P3018W
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください