曜日別特売

耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 - TANNER

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。
奥行き45cm、60cmの2サイズ。
お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。
耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。

取付け方法
1.本製品を天板のネジで固定します。
2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。
3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。
4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル材質熱延銅板耐荷重(kg)100厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚仕上焼付塗装棚受け金具L型棚受け内容量1組(2本)
注意
※必ず正しい取付方法にそって取り付けてください。
※ネジは必ず下地のきく場所を選んで取り付けてください。
※本製品は大きく重たい商品なので、2人以上の方で取付作業をして頂く事をお勧めします。
※耐荷重は金具単位の強度であり、あくまで参考です。取付側の下地の材質によって使用荷重は大きく異なります。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)してください。
※ぶらさがったり、板の上に乗ったり衝撃(急な荷重)を与えるような使い方はしないでください。
※棚板を持ち上げたり、下げたりする際にレバー以外の金具付近には手をかけないでくさい。指をつめて怪我をする恐れがあります。
※ストーブ等の高温のものの近くや、風呂場など水に濡れたり、温度の高い場所、また屋外では使用しないでください。
※品質を保つために、時々やわらかい布でカラ拭きして下さい。(水拭きや洗剤
※薬品等は仕様しないでください。) 使用時:持ちあげる(開く)際は、棚板を軽く上方向に上げて下さい。
※収納時:折りたたむ際は棚板を少し上方向に上げて、両方の金具の先端のレバーを押しながらゆっくりたたんでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495128BB-45444193ブラック450
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
77495137BB-60595258ブラック600
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
77495103B-45444193ホワイト450
オープン
取扱い終了
代替品有
77495119B-60595258ホワイト600
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77495103B-4574097397B-45 折畳棚受ジャンボ 和合商事 74097397折畳棚受ジャンボ和合商事1箱(2本)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
77495119B-6074097406B-60 折畳棚受ジャンボ 和合商事 74097406折畳棚受ジャンボ和合商事1箱(2本)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする