曜日別特売

滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレス - ラクテム

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。

用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン内容量1本
注意
※凸凹面では滑り止め効果が得られにくい為、平面上でのご使用を推奨しています。
※滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。
※設置後、無理に引きずると滑り止めシートが剥がれてしまう可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
耐荷重(kN)
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495453CAS3-10M30.30.51016111210
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
77495469CAS4-15M40.40.71516111210
オープン
329
362(税込)
当日出荷
77495478CAS5-15M50.50.81520151410
オープン
429
472(税込)
当日出荷
77495487CAS6-20M60.812025191812
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
77495496CAS8-25M811.252532241812
オープン
589
648(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする