曜日別特売

グリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド

グリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド - JOBY

最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能
着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド
幅13~23.5cmのタブレット端末に対応
立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド
180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能
マイクやライトの装着が可能
ゴリラポッドアームの装着が可能
屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式

材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE寸法(cm)31.5×8×7.8適合幅(mm)タブレット端末:130~235内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495575JB01742-BWW
12,045
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする