曜日別特売

ラギッド ハンドルブリキトレイ ラウンド

ラギッド ハンドルブリキトレイ ラウンド - スパイス
(2件のレビュー)

ラギッドとは、ギザギザというような意味。
使い古したケーキカップやキッチン小物にお花をアレンジしたりするブロカントガーデンをイメージしたブリキのシリーズです。

材質ブリキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(Φmm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77496117BAGF2061135145Sサイズ90
600
取扱い終了
返品不可
77496126BAGF2063165200Lサイズ130
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77496117
2023-06-04
用途: 野外イベント什器
有限会社 西川卸売・小売業

雰囲気が良く割とどんな感じにも合わせやすいです。軽いのも持ち運びに便利でした。

対象商品 : 77496117
2023-01-19
用途: ハンドメイド作品の制作に使用
その他業種

アンティークな雰囲気がよい。
パーツや材料を置いて、持ち運ぶのに使用しています。
本来の用途とは違いますが、リーズナブルで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする