FEEL THE GARDEN セメントプランター スクエア

FEEL THE GARDEN セメントプランター スクエア - スパイス
(1件のレビュー)

前面にFeel THE GARDENと刻印されたバイカラーのキューブ型セメントプランター。
滑らかな質感のグレーポット本体と、木目のような加工を施したブラウンの受け皿をセットしたデザイン。
多肉植物やサボテンなどはもちろん、どんな植物も引き立ちます。
底面にはクッションが付いているので安定感があり、置く場所も傷つけません。
穴あり。

材質本体・受け皿:セメント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77496607CBGZ2021110110125Sサイズ90×90×951050
800
取扱い終了
返品不可
77496616CBGZ2023140140150Lサイズ120×120×1201800
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77496607
2023-07-02
用途: 室内の多肉植物系のプランターに使用しています。
ライズ・コンサルティング・グループ電気・ガス・熱供給・水道業

とてもシンプルでかわいらしく、様々なインテリアに合うデザインでした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする