オリンポス プランター

オリンポス プランター - スパイス

古代ローマ、ギリシャ、オリンポスをモチーフにしたデザイン性の高いプランターです。
シンプルな植物にもよく似合うデザインで、遺跡を思わせるかのような、堂々とした風格のLサイズ。
ミステリアスなデザインで、神秘的な空間を演出してくれます。
受け皿付きで底穴もあるので直接土で植え込むことができます。
鉢カバーとして使えば手持ちの観葉植物をより魅力的に見せてくれます。

材質テラコッタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(Φmm)
サイズ
口内径(Φmm)
底内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77497106CCGK1911125130Sサイズ10580820
900
取扱い終了
返品不可
77497115CCGK1913175175Lサイズ1501002100
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする