オリンポス プランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77497115 品番CCGK1913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

古代ローマ、ギリシャ、オリンポスをモチーフにしたデザイン性の高いプランターです。
シンプルな植物にもよく似合うデザインで、遺跡を思わせるかのような、堂々とした風格のLサイズ。
ミステリアスなデザインで、神秘的な空間を演出してくれます。
受け皿付きで底穴もあるので直接土で植え込むことができます。
鉢カバーとして使えば手持ちの観葉植物をより魅力的に見せてくれます。

材質テラコッタ 高さ(mm)175 寸法(Φmm)175 サイズLサイズ 口内径(Φmm)150 底内径(Φmm)100 質量(g)2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする