トンボ鉛筆
【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5
黒・赤ボールペンとシャープペンの3機能に大容量のくり出し式「MONO消しゴム」を搭載しています。
4色展開の中からお好きな本体色を選べます。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
仕様
0.5mmボールペン黒・赤 、0.5mmシャープペンシル、5.3mm径モノ消しゴム
軸径(Φmm)
18
全長(mm)
150
高さ(mm)
18
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤+シャープペン
先端ボール径(mm)
0.5
色(本体)
ゴールド、ブラック、ブルー
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77499538
SB-TMGE06
1セット(100本)
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499547
SB-TMGE06
1セット(200本)
オープン
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499556
SB-TMGE06
1セット(300本)
オープン
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499565
SB-TMGE06
1セット(400本)
オープン
¥
194,900
¥
214,390
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499574
SB-TMGE06
1セット(500本)
オープン
¥
239,000
¥
262,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499583
SB-TMGE06
1セット(600本)
オープン
¥
279,000
¥
306,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499599
SB-TMGE06
1セット(700本)
オープン
¥
322,900
¥
355,190
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499608
SB-TMGE06
1セット(800本)
オープン
¥
365,900
¥
402,490
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499617
SB-TMGE06
1セット(900本)
オープン
¥
409,000
¥
449,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499626
SB-TMGE06
1セット(1000本)
オープン
¥
449,000
¥
493,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください