曜日別特売
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617
SB-TMGE06 【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5 トンボ鉛筆 77499617

【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(900本)注文コード77499617品番SB-TMGE06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥449,900
販売価格(税別)
409,000

黒・赤ボールペンとシャープペンの3機能に大容量のくり出し式「MONO消しゴム」を搭載しています。
4色展開の中からお好きな本体色を選べます。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品仕様0.5mmボールペン黒・赤 、0.5mmシャープペンシル、5.3mm径モノ消しゴム軸径(Φmm)18全長(mm)150高さ(mm)18芯径(mm)0.5インク色黒・赤+シャープペン先端ボール径(mm)0.5色(本体)ゴールド、ブラック、ブルー印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする