uni(三菱鉛筆)
【名入れ】ジェットストリーム 3C 07
滑らかな書き心地で定評のある三菱鉛筆ジェットストリーム、黒・赤・青の0.7mm 3色ボールペンです。
銀イオンで抗菌性能を発揮するSIAA認定の抗菌加工製品です。
ボールペン側面に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
仕様
ラバークリップ付き
材質
軸:再生PC樹脂、クリップ:再生ABS樹脂、口プラ:再生PBT樹脂
軸径(Φmm)
12.2
厚さ(mm)
15.9
全長(mm)
143.7
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
色(本体)
ホワイト×グレー、ホワイト×ピンク、ホワイト×水色、ブラック
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77500213
SXE3400A07W.8
1セット(100本)
オープン
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500229
SXE3400A07W.8
1セット(200本)
オープン
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500238
SXE3400A07W.8
1セット(300本)
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500247
SXE3400A07W.8
1セット(400本)
オープン
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500256
SXE3400A07W.8
1セット(500本)
オープン
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500265
SXE3400A07W.8
1セット(600本)
オープン
¥
209,000
¥
229,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500274
SXE3400A07W.8
1セット(700本)
オープン
¥
240,900
¥
264,990
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500283
SXE3400A07W.8
1セット(800本)
オープン
¥
270,900
¥
297,990
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500299
SXE3400A07W.8
1セット(900本)
オープン
¥
299,000
¥
328,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500308
SXE3400A07W.8
1セット(1000本)
オープン
¥
329,000
¥
361,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください