uni(三菱鉛筆)
【名入れ】ジェットストリーム 05
油性でありながら水性のような書き味を実現した極細単色ボールペンです。
4色展開の中からお好きな本体色を選べます。
ボールペン側面に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
仕様
ラバークリップ付き
材質
軸:再生PC樹脂、クリップ:再生ABS樹脂、口プラ:再生PBT樹脂
軸径(Φmm)
11.3
厚さ(mm)
14.8
全長(mm)
139.6
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(本体)
白黒、白青、白ラベンダー、白スカイブルー、白ライトピンク
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77500615
SXN15005NW.24
1セット(100本)
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500624
SXN15005NW.24
1セット(200本)
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500633
SXN15005NW.24
1セット(300本)
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500649
SXN15005NW.24
1セット(400本)
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500658
SXN15005NW.24
1セット(500本)
オープン
¥
73,980
¥81,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500667
SXN15005NW.24
1セット(600本)
オープン
¥
86,980
¥95,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500676
SXN15005NW.24
1セット(700本)
オープン
¥
98,980
¥108,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500685
SXN15005NW.24
1セット(800本)
オープン
¥
109,800
¥120,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500694
SXN15005NW.24
1セット(900本)
オープン
¥
119,800
¥131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500703
SXN15005NW.24
1セット(1000本)
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください