LEDデジタル交流マルチメータ

LEDデジタル交流マルチメータ - Joman(旧:MCP)

AC500V, 100Aまで測定できる小型デジタル交流マルチメータです。

本体寸法(mm)15×9取付寸法(mm)直径22測定電流AC 0~100A測定電圧(V)AC 50~500内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77508516AMM-0150レッド
1,600
取扱い終了
返品不可
77508525AMM-0150ホワイト
1,600
取扱い終了
返品不可
77508534AMM-0150イエロー
1,600
取扱い終了
返品不可
77508543AMM-0150グリーン
1,600
取扱い終了
返品不可
77508559AMM-0150ブルー
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする