Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の テスタ(マルチメータ)
Joman(旧:MCP)の デジタルテスタ
LEDデジタル交流マルチメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77508534
品番
AMM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
AC500V, 100Aまで測定できる小型デジタル交流マルチメータです。
質量(g)
50
LED色
イエロー
本体寸法(mm)
15×9
取付寸法(mm)
直径22
測定電流
AC 0〜100A
測定電圧(V)
AC 50〜500