曜日別特売

ポータブルpH/EC/TDS/℃計

ポータブルpH/EC/TDS/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。

幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm精度(pH)【pH】±0.1校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃防水性日常防水型使用環境温度(℃)0~50電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5内容量1台
注意
※本器はHI 9811-5N、HI 9812-5Nのリニューアル品となりますが、内蔵の温度センサーがPTCサーミスタからNTCサーミスタに変更されています。外観や仕様に関しては従来機種と同じです。
※TDSはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略。
※本器ではEC値から換算しており単位はppt(=g/L)とppm(mg/L)の2種類を採用。
※尚pptはparts per thousandの略で、parts per trillionの略ではありません。
※ppmはparts per millionの略ですので1000ppm=1pptとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(μS/cm)
測定範囲(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77515963HI 9811-51【EC】0~6000【TDS】0~3000
52,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
77515979HI 9812-51【EC】0~1990【TDS】0~1990
53,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする