GENBAG TOTE 現場用バッグ

GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ - リンクサス(Linxas)

トートタイプの新型、登場!!大容量収納トートバッグ「GENBAG TOTE(ゲンバッグトート)」GENBAG強みの、ヘルメットとシューズの分別収納はキープ!現場グッズをストレスなく運べます。
〇メイン収納
PCやタブレットを入れても安心のクッション材入り
〇フロントポケット
ヘルメットがすっぽり入り、外側からは見えない!
〇シューズポケット
シューズが収納できるスペース。不使用時は小さく折りたたんで中の容量をキープ。
〇キャリーセットアップ用
ポケット
背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能
〇反射材
両サイドにブラックの反射材を使用し、夜間の視認性 確保。昼間は目立ちにくいブラックの反射材を採用。
〇サイドポケット
伸縮性のあるメッシュポケットで、ボトルも収納可能!

用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。材質ポリエステルブラック質量(g)747容量(L)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77518973GB-03
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする