曜日別特売

スレンダーシール (GRABO専用パーツ)

スレンダーシール (GRABO専用パーツ) - GRABO(グラボ)スレンダーシール (GRABO専用パーツ) - GRABO(グラボ)

GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。
幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。
元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。
また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。

外形寸法(mm)411×175×315寸法(mm)371×65(吸着)材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)使用温度(℃)0~60保管環境平常室温(推奨)仕様【最大保持力】60kg内容量1個
注意
※GRABO専用のオプション部材となります。
※<最大保持力の目安>数値は静止状態での試験結果に基づいています。引き上げ時の動作速度など作業条件によっては上記数値を満たさない場合もあります。
※<最大保持力の目安>は実際の作業では上記数値の 1/2 を目安にして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77519427006.08.070
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする