エスネット
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
ケーブル:-15~+60
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
導体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77519524
NP2CX0.9M
2
0.9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519533
NP2CX1.2M
2
1.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519549
NP4CX0.9M
4
0.9
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表