エスネット
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途
600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。
長さ(m)
10
タイプ
ソフトタイプ
内容量
1巻
全11種類を絞り込む
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
2
3.5
5.5
芯数(C)
2
3
4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77519558
SVCT2X1.25
1.25
2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519567
SVCT2X2.0
2
2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519576
SVCT2X3.5
3.5
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77519585
SVCT3X1.25
1.25
3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519594
SVCT3X2.0
2
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519603
SVCT3X3.5
3.5
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519619
SVCT3X5.5
5.5
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77519628
SVCT4X1.25
1.25
4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519637
SVCT4X2.0
2
4
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519646
SVCT4X3.5
3.5
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77519655
SVCT4X5.5
5.5
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表