曜日別特売

ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード - エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コード - エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コード - エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コード - エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コード - エスネット

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。長さ(m)10定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15タイプソフトタイプ内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77519664SVCTF2X0.750.752
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519673SVCTF3X0.750.753
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519689SVCTF4X0.750.754
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519698SVCTF4X1.251.254
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519707SVCTF4X2.024
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする