曜日別特売

600V ビニルキャブタイヤケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブル - エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブル - エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブル - エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブル - エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブル - エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブル - エスネット

多色による線心の識別が可能です。
端末処理などの取扱いが可能です。

用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。長さ(m)10最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15種類移動用ケーブル内容量1巻
全6種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77519716VCT2X1.251.252
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519725VCT2X2.022
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519734VCT3X1.251.253
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519743VCT3X2.023
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519759VCT4X1.251.254
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519768VCT4X2.024
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする