エスネット
ビニルキャブタイヤ丸形コード
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
0.75
芯数(C)
2
3
4
長さ(m)
10
20
定格電圧(V)
100未満
300
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
芯数(C)
長さ(m)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77519777
VCTF2X0.5
0.5
2
10
100未満
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
77519786
VCTF2X0.5
0.5
2
20
100未満
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519795
VCTF2X0.75
0.75
2
20
300
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519804
VCTF3X0.5
0.5
3
10
100未満
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519813
VCTF3X0.5
0.5
3
20
100未満
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519829
VCTF3X0.75
0.75
3
20
300
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519838
VCTF4X0.5
0.5
4
10
100未満
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519847
VCTF4X0.5
0.5
4
20
100未満
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519856
VCTF4X0.75
0.75
4
10
300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519865
VCTF4X0.75
0.75
4
20
300
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表