エスネット
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。
絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途
住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
芯数(C)
2
色
白
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77519874
VVF2X1.6-W
1.6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519883
VVF2X1.6-W
1.6
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77519899
VVF2X2.6
2.6
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519908
VVF2X2.6
2.6
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表