曜日別特売

チタンカモフラベスト

チタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZチタンカモフラベスト - DiVaiZ

裏チタンコーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアです。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏チタンコーティング内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
アームホール(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775212040022AZ-114-MNo.114(迷彩ネイビ-)M11743.5668138
オープン
3,390
3,729(税込)
9日以内出荷
返品不可
775212130022AZ-114-LNo.114(迷彩ネイビー)L12246688640
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
775212290022AZ-114-LLNo.114(迷彩ネイビ-)LL12748.5709142
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
775212380022AZ-114-3LNo.114(迷彩ネイビ-)3L13251729644
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
775212470022AZ-115-MNo.115(迷彩カ-キ)M11743.5668138
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
775212560022AZ-115-LNo.115(迷彩カ-キ)L12246688640
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
775212650022AZ-115-LLNo.115(迷彩カーキ)LL12748.5709142
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
775212740022AZ-115-3LNo.115(迷彩カ-キ3L13251729644
オープン
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする