トライメイト
USBオーディオ変換アダプタ
パソコンのUSBポートからマイク端子およびオーディオ端子を増設するための変換アダプタです。
プラグアンドプレイ対応で挿したらすぐにご使用できます。
色
ブラック
質量(g)
25
対応OS
Windows , Mac OS , Linux
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×26×10
インターフェイス
USB Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)、3.5mmステレオミニジャック×1(マイク入力)
オス形状
USB Type-A
メス形状
3.5mmステレオミニジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77487053
TR-OA001
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください