曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発、TC静電ストレッチ素材を使用したフルハーネス対応ポケットワークウェア
ベーシックスタイルのトップスにも新たに追加され、着用にシーンも広がる
ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右脇ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し
両脇ファスナー付きポケット
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地ストレッチウェザー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5ボタン仕様ドット内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775277051714コンSS1004153.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277141714コンS1034255.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277231714コンM11148.555
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277391714コンL1155057.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277571714コン3L1235359.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277751714コン5L1315659.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277841714シルバーグレーSS1004153.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277931714シルバーグレーS1034255.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278091714シルバーグレーM11148.555
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278181714シルバーグレーL1155057.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278271714シルバーグレーLL11951.559
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278361714シルバーグレー3L1235359.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278451714シルバーグレー4L12754.559.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278541714シルバーグレー5L1315659.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278631714サンドベージュSS1004153.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278791714サンドベージュS1034255.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278881714サンドベージュM11148.555
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775278971714サンドベージュL1155057.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279061714サンドベージュLL11951.559
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279151714サンドベージュ3L1235359.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279241714サンドベージュ4L12754.559.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279331714サンドベージュ5L1315659.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279491714ブルーSS1004153.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279581714ブルーS1034255.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279671714ブルーM11148.555
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279761714ブルーL1155057.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279851714ブルーLL11951.559
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775279941714ブルー3L1235359.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280031714ブルー4L12754.559.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280191714ブルー5L1315659.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280281714モスグリーンSS1004153.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280371714モスグリーンS1034255.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280461714モスグリーンM11148.555
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280551714モスグリーンL1155057.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280641714モスグリーンLL11951.559
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280731714モスグリーン3L1235359.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280891714モスグリーン4L12754.559.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775280981714モスグリーン5L1315659.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281071714クロSS1004153.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281161714クロS1034255.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281251714クロM11148.555
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281341714クロL1155057.5
10,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
775281431714クロLL11951.559
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281591714クロ3L1235359.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281681714クロ4L12754.559.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775281771714クロ5L1315659.5
10,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
775277481714コンLL11951.559
10,600
取扱い終了
775277661714コン4L12754.559.5
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする