曜日別特売

ロングパンツ

ロングパンツ - ジーベックロングパンツ - ジーベックロングパンツ - ジーベックロングパンツ - ジーベックロングパンツ - ジーベック

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
前開きタイプ
メッシュ切替で通気性アップ
オリジナル転写プリント入り

混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ生地ナイロン天竺接触仕様(冷感)Q-max値0.328内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775355546655クロS6968~7690
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775355636655クロM7076~8490
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775355796655クロL7084~9490
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775355886655クロLL7194~10490
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775355976655クロ3L71104~11490
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775356066655クロ4L71114~12490
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775356156655迷彩ブラックS6968~76960
5,200
取扱い終了
775356246655迷彩ブラックM7076~84960
5,200
取扱い終了
775356336655迷彩ブラックL7084~94960
5,200
取扱い終了
775356496655迷彩ブラックLL7194~104960
5,200
取扱い終了
775356586655迷彩ブラック3L71104~114960
5,200
取扱い終了
775356676655迷彩ブラック4L71114~124960
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする