曜日別特売

WSTキャリア

WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳WSTキャリア - 河淳
均等耐荷重(kg)200キャスターφ 75(4 輪自在)黒色材質天板:PP、フレーム:スチール(亜鉛メッキ)、キャスター:ゴム車内容量1台
注意
※急な坂道・段差のある場所では使用しないでください。
※故障したものや動きの悪いものは思わぬ事故やケガの原因となりますので、使用しないでください。
※荷物は均等に安定させて載せてください。
※台車の上には絶対に乗らないでください。
※野外に放置しないでください。サビや故障の原因になります。
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539605BAA0662006.2
35,650
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77539614BAA0672007
40,250
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする