曜日別特売

WSTキャリア棚枠

WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳WSTキャリア棚枠 - 河淳
材質本体:スチール〈塗装〉黒色ピッチ(mm)棚受けピッチ:240、175均等耐荷重(kg)100内容量1個
注意
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539657BAA113396×30×10772.9
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77539666BAA068396×30×12533.3
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77539675BAA069396×30×7281.9
9,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする