Lista
Lista ロッカーシリーズ 整理タンス 6段 衣類収納
洋服タンスとしても、日用品の収納としても幅広く使える整理タンス。
自由に高さが変えられる可動棚が4枚ついているので、収納物に合わせた収納ができます。
用途
大量収納 収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす タンス 整理 家具 ワードローブ 服 収納 棚 洋服棚 洋服タンス 木製 収納タンス 衣替え
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×53.5×180
材質(本体)
プリント紙化粧合板
棚板数(枚)
可動棚:4
付属品
六角レンチ
組立時間
お客様組立(90分)(大人2人)
鍵
無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
595×535×1800
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77540287
FRM-0120
ダークブラウン
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540296
FRM-0120
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません