耐溶剤NEOエプロン 胸

耐溶剤NEOエプロン 胸 - FUNAHASHI

耐薬品・薬剤向けの工業用エプロン(胸タイプ)です。
クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安心安全な製品となっています。
ハトメはポリカーボネートを使用することで薬品に対する化学変化や変色に対応しています。
ヒモも本体同様、ゴム素材を採用し丈夫で縛りやすいヒモとなっております。

用途工場などの薬品を使う現場ブラックサイズフリー質量(g)860幅(cm)90丈(cm)105付属品CSMゴムヒモ(100cm×3本)材質クロロプレンゴム(両面)・ヒモ/CSMゴムひも長(cm)100厚さ(mm)0.65耐熱温度(℃)130耐寒温度(℃)-25ハトメプラスチック内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539989AF-3400
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77539989AF-340016394939AF-3400AF-3400 耐溶剤エプロン 胸 FUNAHASHI 16394939耐溶剤エプロン 胸FUNAHASHI1枚
6,398
税込7,038
4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする