曜日別特売

Welbee Inverter M350LⅡ

Welbee Inverter M350LⅡ - ダイヘン

LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。
豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。
溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。
低電流から高電流域までスパッタの少ない溶接が可能になり、発生するスパッタを最大80%低減!!
高速溶接でもスパッタの発生を抑え高品質な溶接を実現。
直流モードが標準搭載されより柔軟な使い方が可能に。
パワーケーブルを延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。

用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格使用率(%)60定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相出力電流範囲(A)30~350内容量1セット
注意
※溶接ガイド機能での溶接条件を自動で設定することができますが、溶接条件は目安であり、溶接結果を保証するものではありません。
※TIGをお使いの際はTIG電磁弁キット(別売品)をご用意ください。
※溶接機または切断機をご使用される際は、換気ができ、可燃物の無い屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響をけない場所に設置してください。
※CBTーEX(直流低スパッタ)をお使いの場合は、送給装置用の電圧検出アダプタ(K5952E00)をご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溶接方法
材質(ワイヤー部)
定格入力容量(kVA)
出力電流(A)
定格出力電流(A)
定格負荷電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77543568延長10m、トーチ3mCBTーEX(直流低スパッタ)軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド16.4(15.0kW)連続:300350(手溶接:300)36(手溶接32)
1,488,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
77543577延長なし、トーチ3mCBTーEX(直流低スパッタ)軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド16.4(15.0kW)連続:300350(手溶接:300)36(手溶接32)
1,413,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
18891516延長15mセット----30036(手溶接:32)
1,512,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
18891525延長20mセット----30036(手溶接:32)
1,536,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
18891507延長5mセット----30036(手溶接:32)
1,464,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[DAIHEN] 圧倒的な低スパッタ性能 CBT-EXのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77543568延長10m、トーチ3m05559517Welbee The Short Arc 延長10mセット延長10m、トーチ3m Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559517Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
889,800
税込978,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77543577延長なし、トーチ3m05559499Welbee The Short Arc 延長なしセット延長なし、トーチ3m Welbee The Short Arc ダイヘン 05559499Welbee The Short Arcダイヘン1セット
829,800
税込912,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18891516延長15mセット05559526Welbee The Short Arc 延長15mセット延長15mセット Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559526Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
909,800
税込1,000,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18891525延長20mセット05559535Welbee The Short Arc 延長20mセット延長20mセット Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559535Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
929,800
税込1,022,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする