曜日別特売

Welbee Inverter P350LⅡ

Welbee Inverter P350LⅡ - ダイヘン

LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。
豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。
溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。
スマートパルスーパルス自動調整機能ー
高速溶接時の短いアーク長でもパルス波形を自動で最適化し、スパッタの少ない安定した溶接を実現。
低電流域から高電流域までスパッタの少ない安定した溶接を実現。
各種材質ごとに最適化された波形により、高品質なパルス溶接を実現
磨き上げたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。
独自開発の新波形による柔らかなアークが、ステンレス溶接の課題である溶接焼けを抑えながら安定した溶接移行を実現します。
中厚板のアルミ溶接で抜群の安定性を実現。
Welbeeの精密制御がスパッタ除去フリーへ。

材質(ワイヤー部)
直流パルス:軟鋼ソリッド、SUSソリッド、フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ
CBTーEX(直流低スパッタ)軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド
直流:軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、SUSフラックスコアード、フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ
MSーMIG:硬質アルミ
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格使用率(%)60溶接方法直流パルス、CBTーEX(直流低スパッタ)、直流、MSーMIG定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相定格入力容量(kVA)20.1(18.3kW)出力電流(A)連続:283定格出力電流(A)350(手溶接:300)定格負荷電圧(V)36(手溶接32)出力電流範囲(A)30~350内容量1セット
注意
※溶接ガイド機能での溶接条件を自動で設定することができますが、溶接条件は目安であり、溶接結果を保証するものではありません。
※TIGをお使いの際はTIG電磁弁キット(別売品)をご用意ください。
※溶接機または切断機をご使用される際は、換気ができ、可燃物の無い屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響をけない場所に設置してください。
※CBTーEX(直流低スパッタ)をお使いの場合は、送給装置用の電圧検出アダプタ(K5952E00)をご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77543586延長10m、トーチ3m
2,060,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
77543595延長なし、トーチ3m
2,114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[DAIHEN] 圧倒的な低スパッタ性能 CBT-EXのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77543586延長10m、トーチ3m14163095延長10mセット延長10m、トーチ3m Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘン 14163095Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様ダイヘン1セット
1,998,000
税込2,197,800
品番が変更になりました
77543595延長なし、トーチ3m14163086標準セット延長なし、トーチ3m Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘン 14163086Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様ダイヘン1セット
1,898,000
税込2,087,800
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする