SWS ULファンセット

SWS ULファンセット - 昭和商会SWS ULファンセット - 昭和商会SWS ULファンセット - 昭和商会

業界最軽量クラスの超軽量ファン。
厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。
ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。
最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。

用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)寸法(Φ×mm)105×40質量(g)86モーターブラシレス使用環境温度(℃)0~40穴径(Φmm)90(対応ウェア)ブラック内容量1セット
注意
※バッテリーは別売です。
※最大風量はメーカー想定の参考値で保証値ではございません。
※連続稼働時間は使用状態・環境によって持続時間は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77541836N22-01
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする