曜日別特売

増設用フルHD無線カメラ ドーム型

増設用フルHD無線カメラ ドーム型 - キャロットシステムズ

AFH-101(フルHD無線カメラ&モニターセット)専用の増設用カメラです。
ドーム型なので玄関の軒下や屋内でも背景に馴染むのでいかにも防犯カメラの威圧感なく設置可能です。
保護等級IP54の防水仕様なので、軒下など直接の風雨にさらされない場所であれば屋外設置も可能です。
AFH-101受信機で最大4台まで増設可能です。

付属品ACアダプター、取付ネジ、カメラ用アンテナ、癒着テープ材質アルミ合金形状ドーム型質量(g)約440タイプAFH-101用増設カメラ使用温度範囲(℃)-5~50奥行(mm)81寸法(Φmm)109センサー1/2.7インチCMOSセンサー保護等級IP54相当レンズサイズ(mm)3.6視野角水平115°/垂直64°使用場所屋内/屋外赤外線投光距離最大7m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77541985AFH-131Tx
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする