清涼ファン風雅パッド ファンユニット

清涼ファン風雅パッド ファンユニット - タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド ファンユニット - タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド ファンユニット - タジマツール(TJMデザイン)

ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー

用途風雅パッド用ファンユニットセット内容ファン外径(Φmm)104取付径(Φmm)90厚さ(mm)46質量(g)208内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
※可動時間は諸条件により変わります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77542107FPP-AA37FUBK
9,550
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする