船舶商事
舶用手提灯
船舶に使用する手提灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
船内及び船外の作業時の灯具として
材質
灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
サイズ
ケーブルグランド:20
材質(フック)
鋼板
定格電圧(V)
250
ワット数
60
IP等級
IP-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555583
SM-P
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください