船舶商事
舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)
船舶に使用する防水形天井灯です
蛍光灯20W×2灯タイプ
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
船舶で防水性を必要とする箇所で使用
材質
灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト
材質(ガスケット)
合成ゴム
サイズ
ケーブルグランド:20
定格電圧(V)
100
ワット数
20
IP等級
IP-56
灯数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555608
0085
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください