PD20W コンセントチャージャー C to C

PD20W コンセントチャージャー C to C - 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to C - 多摩電子

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」

ホワイト入力電圧(V)AC100-240内容量1個
注意
※充電には「LightningーType-Cケーブル」が別途必要です
※iPadはType-Cコネクター搭載機種に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
出力
付属品
USBタイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77550428TAP138UCCW1Type-C×1 20WType-CーTyep-CケーブルType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
77550437TAP137UCCCW-Type-C×1 20W、USB-A ×1 18W 同時出力15W-USB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする