ジェイウィン(J win)
UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用)
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途
鑑識、捜査等の作業に
電源
単3アルカリ電池x2
光源
NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)
365
光出力(mW)
1350
指向性
62°
寸法(Φ×mm)
33×178
質量(g)
120(電池除く)
点灯時間
60分
保護等級
IP55
材質
アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)
-10~40
内容量
1個
注意
※ベルトホルスターが付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78630415
JLL-AUV
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません
商品説明動画
UVジェイライト JLL LUV(CR123仕様)&JLL AUV(単三仕様)
参考になった