合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器

合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。

適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48質量(g)約 70保証期間2年間ポート数3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77550744OWL-ACU348AS-WHホワイト
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
77550735OWL-ACU348AS-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする